{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Culoarea | gri | |
| Cursă maximă | 536 mm | |
| Lățime suprafață de bază | 0,8 m | |
| Adâncimea suprafeţei de bază | 0,7 m | |
| Număr traverse inclusiv platformă | 5 | |
| Înălțime platformă | 1,65 m | |
| Lățime platformă | 800 mm | |
| Adâncime platformă | 700 mm | |
| Material platformă | oțel | |
| Balustradă platformă | ja | |
| Tip produs | Depăşire | |
| Execuţia treptelor | treaptă | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | grătar | |
| Fix | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 până 4 | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 63507 | |
| EAN / GTIN | 4031405635074 | |
| Număr producător | 063507 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |