Trappe med sikkerhedsdør og klatrebeskyttelsesskinne

Art.-nr.: 63507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63507
EAN/GTIN 4031405635074
Producentnummer 063507

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Automatisk lukning ved skjult fjedermekanisme
  • Må kun monteres på stiger af stål/rustfrit stål
  • Med formonterede riserskinne, inkl. øvre og nedre sikkerhedsanordninger, der kan løsnes

Egenskab:

  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj