HD saw blades

Nr art.: 63503094002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu stal szybkotnąca (HSS)
Długość 400 mm
Grubość arkusza 2 mm
Materiał do obróbki Stal szlachetna; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63503094002
EAN / GTIN 4014586200781
Numer producenta 63503094002
Numer L L00010 511
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HD saw blades
  • Special saw blades for working with steel and stainless steel. HD saw blades deliver impressively long service lives and rapid sawing progress. Pipe diameter of up to 260 mm in conjunction with the FEIN clamping and feed device 9 07 02 005 00 0 or clamping device 9 07 02 004 00 6

Cecha szcz.:

  • Tooth spacing 2.1 mm
  • Length 400 mm
  • Thickness 2 mm
  • Quality HSS