Lame de ferăstrău HD

Cod articol.: 63503094002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie oţel de tăiere rapidă (HSS)
Lungime 400 mm
Grosimea foii 2 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior; Oţel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 63503094002
EAN / GTIN 4014586200781
Număr producător 63503094002
L-Număr L00010 511
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău HD
  • pânze de ferăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Pânzele de ferăstrău HD sunt convingătoare datorită duratei lor de viață lungi și progresului rapid de tăiere. Diametrul țevilor de până la 260 mm în combinație cu dispozitivul de prindere și alimentare FEIN 9 07 02 005 00 0 sau cu dispozitivul de prindere 9 07 02 004 00 6

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 2,1 mm
  • lungime 400 mm
  • grosime 2 mm
  • calitate HSS