Hojas de sierra HD

Número de artículo: 63503094002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 1 ud.
Material hoja acero rápido (HSS)
Longitud 400 mm
Grosor hoja 2 mm
Aptitud del material Acero fino; Acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 63503094002
EAN / GTIN 4014586200781
Número del fabricante 63503094002
Número L L00010 511
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetro de tubo hasta 260 mm en combinación con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

Característica:

  • Distancia entre dientes 2,1 mm
  • longitud 400 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS