Brzeszczot piły

Nr art.: 63503067006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu stal szybkotnąca (HSS)
Długość 200 mm
Grubość arkusza 1,5 mm
Materiał do obróbki Stal szlachetna; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63503067006
EAN / GTIN 4014586179247
Numer producenta 63503067006
Numer L L00010 126
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot piły
  • Do obróbki stali i stali nierdzewnej. Średnica rury do 80 mm

Cecha szcz.:

  • Odległość między zębami: 1 mm
  • Długość 200 mm
  • Grubość 1,5 mm
  • Jakość HSS