Pânza de ferăstrău

Cod articol.: 63503067006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie oţel de tăiere rapidă (HSS)
Lungime 200 mm
Grosimea foii 1,5 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior; Oţel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 63503067006
EAN / GTIN 4014586179247
Număr producător 63503067006
L-Număr L00010 126
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău
  • pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Diametrul tubului până la 80 mm

Caracteristică:

  • Distanța între dinți 1 mm
  • lungime 200 mm
  • grosime 1,5 mm
  • calitate HSS