• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lame de scie

Réf.: 63503067006
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scies sauteuses
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film acier rapide (HSS)
Longueur 200 mm
Epaisseur lame 1,5 mm
Matériaux compatibles Acier inoxydable; Acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 63503067006
EAN / GTIN 4014586179247
Réf. fabricant 63503067006
Article hors catalogue L00010 126
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Lame de scie
  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Diamètre de tube jusqu'à 80 mm

Caractéristique(s):

  • Distance entre les dents 1 mm
  • Longueur 200 mm
  • Épaisseur 1,5 mm
  • Qualité HSS