Diamond-coated saw blade

Nr art.: 63502166230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 5 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Szerokość tarczy 2,2 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Do materiału Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63502166230
EAN / GTIN 4014586390543
Numer producenta 63502166230
Numer L L00010 2300
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Diamond-coated saw blade
  • For cutting out marble, epoxy resin and trass joints. Excellent service life. Also suited to very hard epoxy resin or cement joints. The right choice for frequent use and challenging jobs
  • Segmented, ideal for working in corners and on edges without overcutting. Cutting width approx. 2.2 mm

Cecha szcz.:

  • Ø 90 mm
  • Mount SL
  • No. in pack 5 pcs