• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Diamantový pilový kotouč

Artiklové číslo: 63502166230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obsah 5 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Šířka kotouče 2,2 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Vhodné pro materiál Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63502166230
EAN / GTIN 4014586390543
Číslo výrobce 63502166230
L-číslo L00010 2300
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Diamantový pilový kotouč
  • Pro řezání mramoru, epoxidové pryskyřice a trassových spojů. Vynikající životnost. Vhodné i pro velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spoje. Správná volba pro časté používání a náročné úkoly
  • segmentová, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přeřezávání. Šířka řezu přibližně 2,2 mm

Charakteristika:

  • Ø 90 mm
  • montáž SL
  • PU 5 kusů