• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502166230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Inhalt 5 St.
Beschreibung Form Scheiben-Form
Breite Scheibe 2,2 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
geeignet für Material Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63502166230
EAN / GTIN 4014586390543
Herstellernummer 63502166230
L-Nummer L00010 2300
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-Sägeblatt
  • Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
  • Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm

Merkmal:

  • Ø 90 mm
  • Aufnahme SL
  • VE 5 St