Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 12

Nr art.: 633812 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
928 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Opakowanie
walizka
Liczba elementów
15 szt.
Człon
Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L
257 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi
15
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Kolor
Niebieskie; Srebrna
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Numer producenta 633812 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637029.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 11 szt.
wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS