Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 15 buc., Tip: 12

Cod articol.: 633812 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 15 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 15 buc.
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 257 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea albastru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat; polizat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Număr producător 633812 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.
Cu biți pentru de chei tubulare bi-hexagonale Cod 637029.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 11 buc.
Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Extensii: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 636229
Clichet: 1 buc. Cod 635025
Păstrare în: Cutie din plastic ABS