{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica nakrętki | 20 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do nakrętek krzyżowo-otworowych |
| Numer artykułu | 6335930 | |
| EAN / GTIN | 4010886633595 | |
| Numer producenta | 6335930 | |
| Numer L | L60160 4654 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |