Haaksleutel met pen 20-22 mm

Artikelnummer: 6335930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6335930
EAN/GTIN 4010886633595
Nummer fabrikant 6335930
L-nummer L60160 4654

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 13 mm
  • Totale hoogte [mm]: 4 mm
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 3,8 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 20-22
  • Breedte van de spie/Ø: 2,5 mm
  • Hoogte tappen: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen