{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliță diametru min. | 20 mm | |
| Piuliță diametru max. | 22 mm | |
| Tip produs | Chei cu dinte | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru piulițe cu orificii transversale |
| Cod articol | 6335930 | |
| EAN / GTIN | 4010886633595 | |
| Număr producător | 6335930 | |
| L-Număr | L60160 4654 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |