• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hook wrench with lug, 110-115 mm

Nr art.: 6335260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 330 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do nakrętek rowkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6335260
EAN / GTIN 4010886633526
Numer producenta 6335260
Numer L L60160 3950
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For slotted round nuts according to DIN 981
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 10,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 5,0 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 11 mm
  • Total length [mm]: 330 mm
  • Total width [mm]: 80 mm
  • Trunnion height: 4,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 110-115