• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Krognøgle, DIN 1810 form A, 110-115 mm

Art.-nr.: 6335260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Produkttype hagenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade manganfosfateret
Samlet længde 330 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til låsemøtrikker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6335260
EAN/GTIN 4010886633526
Producentnummer 6335260
L-nummer L60160 3950
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form A
Til låsemøtrikker i henhold til DIN 981
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet højde [mm]: 11 mm
  • Samlet længde [mm]: 330 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 10,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 110-115
  • Spigot bredde/Ø: 5,0 mm
  • Tappens højde: 4,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen