Clé à crochet, DIN 1810 forme A, 110-115 mm

Réf.: 6335260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Type de produit clé à ergot
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphate de manganèse
Longueur totale 330 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour écrous à encoches

Identification et classification

Référence article 6335260
EAN / GTIN 4010886633526
Réf. fabricant 6335260
Article hors catalogue L60160 3950
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 1810 forme A
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 330 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 10,3 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 110-115
  • Largeur/Ø du tourillon: 5,0 mm
  • Hauteur du tourillon: 4,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non