Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala QuickRelease, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 632950 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 150 mm
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Numer producenta 11051010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Z odpornym na uderzenia chwytem z tworzywa sztucznego.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Zastosowanie:

dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.