Poignée emmanchée 1/4 pouce QuickRelease, Longueur totale: 150mm

Réf.: 632950 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Particularité, Carré mâle Quick Release
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel
Norme DIN 3122; ISO 3315
Longueur totale L 150 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie Carré mâle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Réf. fabricant 11051010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec manche en plastique antichocs.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Utilisation:

Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte d’un outil.

Norme:

DIN 3122-E 6,3
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.