Natični ročaj, 1/4-colski QuickRelease 150 mm

Št. art.: 632950 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632950 150
EAN/GTIN 4018754150977
Številka proizvajalca 11051010

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.

Uporaba:

Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do nezaželene sprostitve ali izgube orodja.

Standard:

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno krogljico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.
DIN 3122-E 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.