Wall anchor U-bracket, adjustable, 375–500 mm, galvanised steel

Nr art.: 63275
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 63275
EAN / GTIN 4031405632752
Numer producenta 063275
Numer L L90110 584
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany wspornik ścienny

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 125 mm
  • Odległość od ściany maks.: 500 mm
  • Odległość od ściany min.: 375 mm
  • Mocowanie ścienne: wspornik w kształcie litery U