Soporte de pared en U, ajustable 375-500mm, acero galvanizado

Número de artículo: 63275
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 63275
EAN / GTIN 4031405632752
Número del fabricante 063275
Número L L90110 584
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 125 mm
  • Max. Distancia de pared: 500 mm
  • Min. Distancia de la pared: 375 mm
  • Montaje en pared: U-bracket