Stenski nosilec U-nosilec, nastavljiv 375-500 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 63275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63275
EAN/GTIN 4031405632752
Številka proizvajalca 063275
L-število L90110 584
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stenski nosilec nastavljiv

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 125 mm
  • Največja razdalja stene: 500 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 375 mm
  • Stenski nosilec: U-nosilec