Strap wrench d 200 mm, 285 mm

Nr art.: 6327400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Srebrna
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 200 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 285 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6327400
EAN / GTIN 4010886632741
Numer producenta 6327400
Numer L L60160 201
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 36 1-140 made from C45 steel
  • 36 2-200 made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Band width [mm]: 25 mm
  • for Ø [inch]: 8″
  • for Ø [mm]: 200 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 37 mm
  • Total length [mm]: 295 mm
  • Total width [mm]: 65 mm
  • VDE certified: no