{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Aluminium blanc | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; argent | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. a | 200 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince clé/Clé à molette | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 285 mm |
| Référence article | 6327400 | |
| EAN / GTIN | 4010886632741 | |
| Réf. fabricant | 6327400 | |
| Article hors catalogue | L60160 201 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |