Bandsleutel 285 mm, d 200 mm

Artikelnummer: 6327400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6327400
EAN/GTIN 4010886632741
Nummer fabrikant 6327400
L-nummer L60160 201

Omschrijving

Omschrijving:

36 1-140 uit staal C45
verchroomd

Kenmerk:

  • Bandbreedte [mm]: 25 mm
  • voor Ø [inch]: 8″
  • voor Ø [mm]: 200 mm
  • Totale breedte [mm]: 65 mm
  • Totale hoogte [mm]: 37 mm
  • Totale lengte [mm]: 295 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen