Przedłużka, 1/4 cala QuickRelease, długość całkowita: 50mm

Nr art.: 632545 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 50 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632545 50
EAN / GTIN 4018754141210
Numer producenta 11011001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Dobór materiału i specjalna technologia odkuwania gwarantują uzyskanie optymalnych czopów czworokątnych wg DIN3120 A 6,3 z kulką osadzoną na sprężynie, gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

DIN 3123-B 6,3.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.