Forlænger, 1/4 tomme QuickRelease, Hel længde: 50mm

Art.-nr.: 632545 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale chrom-Alloy-Steel
Samlet længde L 50 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Standard DIN 3123
Egnet til maskinbrug nej
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/4 tomme
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/4 tomme
Bemærk, Udvendig firkant Quick Release
Produkttype forlænger
Overflade forkromet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632545 50
EAN/GTIN 4018754141210
Producentnummer 11011001
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.

Anvendelse:

QuickRelease-låsesystemet forhindrer, at værktøjet løsnes eller tabes.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.