Przedłużka, 1/4 cala Wobbel-Fix, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 632525 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
356 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 100 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3123
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632525 100
EAN / GTIN 4991644021048
Numer producenta 2763-100

Opis

Wykonanie:

Dobór materiału i specjalna technologia odkuwania gwarantują uzyskanie optymalnych czopów czworokątnych wg DIN3120 A 6,3 z kulką osadzoną na sprężynie, gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Przedłużka dwustopniowa. Odchylenie (możliwe do 15°) ustalane zatrzaskiem.
Bezbłędne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom i uwypuklonym czopom.

Norma:

DIN 3123-B 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.