Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 632525 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 100 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Norma DIN 3123
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632525 100
EAN / GTIN 4991644021048
Číslo výrobce 2763-100

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.
Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.