1/4 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 632525 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 100 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Standartas DIN 3123
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/4 colio
Produkto rūšis ilgintuvas
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632525 100
EAN / GTIN 4991644021048
Gamintojo numeris 2763-100

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.
Dvikopis ilgintuvas. Lenktas ilgintuvas (galima iki 15°), padėtis nustatoma fiksatoriumi.
„Aklas“ sujungimas pagilintu vidiniu kvadratu ir užapvalintu išoriniu kvadratu.

Standartas:

DIN 3123-B 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.