{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 631633 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515007351 | |
| Numer producenta | 631633 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |