1/4 colio atsuktuvo antgalis Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 631633 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Bendras ilgis L 25 mm
Išorinis skersmuo D 12 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ2
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631633 2
EAN / GTIN 4069515007351
Gamintojo numeris 631633 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.