Douille tournevis pour Pozidriv, 1/4 pouce, Taille empreinte cruciforme: 2

Réf.: 631633 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
411 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L 25 mm
Diamètre extérieur D 12 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ2
Surface avec chromage
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 631633 2
EAN / GTIN 4069515007351
Réf. fabricant 631633 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.