Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 631633 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Pozidriv (PZ)
Länge gesamt L 25 mm
Durchmesser außen D 12 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ2
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631633 2
EAN / GTIN 4069515007351
Herstellernummer 631633 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.