HSS Nova 50 Carotteuse avec fixation QuickIN

Réf.: 63133459052
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Diamètre des dents, min. Dc min. 46 mm
Longueur utile L1 50 mm
Série Nova
Référence fabricant HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Désignation du produit (type) H
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 63133459052
EAN / GTIN 4014586615622
Réf. fabricant 63133459052
Article hors catalogue L00010 2581
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HSS Nova 50 avec attachement QuickIN
  • Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 46 mm