Broca HSS Nova 50 con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63133459052
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material de corte HSS
Diámetro del filo, mín. Dc min. 46 mm
Longitud útil L1 50 mm
Serie Nova
Denominación del fabricante HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Nombre del producto (tipo) H
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 63133459052
EAN / GTIN 4014586615622
Número del fabricante 63133459052
Número L L00010 2581
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Brocas HSS Nova 50 con adaptador QuickIN
  • Larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 46 mm