Tapping drill for through holes

Nr art.: 63110022010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Tap

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63110022010
EAN / GTIN 4014586415710
Numer producenta 63110022010
Numer L L00010 3053
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Tapping drill for through holes
  • Short version in accordance with DIN 352 / ISO 13

Cecha szcz.:

  • Thread M 12
  • L 75 mm
  • Ø 9 mm
  • Square 7 mm