{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 12 mm | |
| Filetage | M12 | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Ouverture de clé carrée | 7 mm | |
| Longueur totale | 75 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 352 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 63110022010 | |
| EAN / GTIN | 4014586415710 | |
| Réf. fabricant | 63110022010 | |
| Article hors catalogue | L00010 3053 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |