{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 12 mm | |
| Rosca | M12 | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Apertura de llave cuadrada | 7 mm | |
| Longitud total | 75 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 352 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 63110022010 | |
| EAN / GTIN | 4014586415710 | |
| Número del fabricante | 63110022010 | |
| Número L | L00010 3053 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |