Tapping drill for through holes

Nr art.: 63110020010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna D 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M8
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Długość całkowita L 63 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 352
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63110020010
EAN / GTIN 4014586415697
Numer producenta 63110020010
Numer L L00010 3051
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Tapping drill for through holes
  • Short version in accordance with DIN 352 / ISO 13

Cecha szcz.:

  • Thread M 8
  • L 63 mm
  • Ø 6 mm
  • Square 4.9 mm