Vrezi za prečne luknje

Št. art.: 63110020010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63110020010
EAN/GTIN 4014586415697
Številka proizvajalca 63110020010
L-število L00010 3051
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Krak za prehodne luknje
  • kratka izvedba v skladu z DIN 352 / ISO 13

Lastnosti:

  • Navoj M 8
  • L 63 mm
  • Ø 6 mm
  • kvadrat 4,9 mm