{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 8 mm | |
| Závit | M8 | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 4,9 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 352 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 63110020010 | |
| EAN / GTIN | 4014586415697 | |
| Číslo výrobce | 63110020010 | |
| L-číslo | L00010 3051 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |