Side handle

Nr art.: 631052000
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
Kolor czarny
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Długość 150 mm
Średnica 35 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia bez powłoki
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631052000
EAN / GTIN 4007430424136
Numer producenta 631052000
Numer L L01750 658
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Standard version

Cecha szcz.:

  • The diameter of the mounting opening is 43 mm