Přídavná rukojeť

Artiklové číslo: 631052000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Vhodné pro Nástrčný nástroj
Délka 150 mm
Průměr 35 mm
Materiál plast
Povrch bez povlaku
Druh produktu rukojeť
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631052000
EAN / GTIN 4007430424136
Číslo výrobce 631052000
L-číslo L01750 658
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Standardní provedení

Charakteristika:

  • Průměr montážního otvoru je 43 mm