Mâner suplimentar

Cod articol.: 631052000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Recomandat pentru Capete ataşabile
Lungime 150 mm
Diametru 35 mm
Material Plastic
Suprafaţă neacoperită
Tip produs mâner
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 631052000
EAN / GTIN 4007430424136
Număr producător 631052000
L-Număr L01750 658
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Versiunea standard

Caracteristică:

  • Diametrul deschiderii de montare este de 43 mm