Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 631000 7
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
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L
23 mm
Norma
DIN 3124
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
7 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
10,7 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym
Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631000 7
EAN / GTIN 4018754000036
Numer producenta 01010007
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem AS-drive.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.