Bit hexagonal, 1/4 inch 7 mm

Cod articol: 631000 7
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 7 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 10,7 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631000 7
EAN / GTIN 4018754000036
Număr producător 01010007

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături